Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschenschwenkbefestigung 100mm 1.4401 TD 100 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD100ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401
TD100ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° Lasche, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung 90° Lasche
Artikel-Nr.:
     6012B-53563847
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21739
EAN/GTIN:
     4050571690885
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder

Laschenschwenkbefestigung 100mm 1.4401 TD 100 ES

TD100ES ISO 15552-90°-Laschenschwenk-befestigung 100 mm, 1.4401
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,54*
€ 483,74*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 418,06*
€ 484,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,13*
€ 488,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,85*
€ 580,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,13*
€ 501,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.