Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Fernbedienung f.5014/6014 22AV2005B/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 22AV2005B Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV2005B Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     6012B-53287691
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2005B/00
EAN/GTIN:
     8718863021835
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen

Hotel-Fernbedienung f.5014/6014 22AV2005B/00

Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Höhe:
20 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,33*
€ 30,60*
€ 6,78*
ab € 22,39*
€ 30,72*
3 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 30,78*
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 32,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.