Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Fernbedienung f.5014/6014 22AV2005B/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 22AV2005B Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV2005B Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     3517K-53287691
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2005B/00
EAN/GTIN:
     8718863021835
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen

Hotel-Fernbedienung f.5014/6014 22AV2005B/00

Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Höhe:
20 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,33*
€ 30,60*
€ 6,78*
ab € 22,39*
€ 30,72*
3 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 30,78*
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 32,09*
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.