Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 LC/2 LC Glasfaserkabel LSHF,50m CLS-2LC/OM3-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-164 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m 2x LC Aqua-Farbe
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-164 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m 2x LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     6012B-53273929
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0502164
EAN/GTIN:
     7291063089733
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

2 LC/2 LC Glasfaserkabel LSHF,50m CLS-2LC/OM3-164

Kramer's CLS-2LC/OM3 ist ein hochwertiges, duales LC zu dual LC, MM 50/125µm OM3, raucharmes und halogenfreies Glasfaser-Patchkabel. - Hochwertige Konstruktion - Multimode 50/125 µm OM3 Glasfaser mit 850nm Betriebswellenlänge. Die Subkabel sind blau und orange farbcodiert und werden mit den LC-Steckern abgeschlossen. - Zahlreiche Anwendungen - Verwenden Sie diese Kabel für den Anschluss von Kramer Extender Produkten sowie für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 362,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 366,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,76*
€ 374,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.