Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsadapter pnp Impulsverläng. TKHM-Z/TSM-Z/T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsadapter pnp Impulsverläng. TKHM-Z/TSM-Z/T4
Artikel-Nr.:
     6012B-52961766
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209541
EAN/GTIN:
     4255686317386
Suchbegriffe:
Impulsverlängerer

Funktionsadapter pnp Impulsverläng. TKHM-Z/TSM-Z/T4

Funktionsadapter Auswertung: pnp Impulsverlängerer Betriebsspannung: 10 35 V DC Leerlaufstrom (max.): 20 mA Funktionsauswahl: pnp Schaltfrequenz: 500 Hz Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss 1: Pigtail Kupplung, M8, 4-polig Anschluss 2: Pigtail Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10..35 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,55*
€ 87,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,79*
€ 93,32*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,72*
€ 192,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.