| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52769896 Herst.-Nr.: 7580052 EAN/GTIN: 4047101420852 |
| |
|
| | |
| Trennschaltverstärker IM12-DI03 #7580052 Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Transistorausgang (=10kHz), NAMUR-Repeater, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss , Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2 Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 10..30 V | Anzahl der Eingänge nach NAMUR: | 1 | SIL nach IEC 61508: | 2 | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 117 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Tiefe: | 120 mm | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,03* | € 161,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,82* | € 162,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 167,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,34* | € 167,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|