Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke M12NLVQPMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke M12NLVQPMA
Opto Sensor Lichtschranke M12NLVQPMA
Artikel-Nr.:
     6012B-52760227
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3077742
EAN/GTIN:
     0662488777425
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke M12NLVQPMA

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, max. Reichweite 2500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PUR, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: turck reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, reflektions- lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,63*
€ 152,96*
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 154,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,61*
€ 157,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 161,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.