Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-52752588
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850106
EAN/GTIN:
     4029299445343
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T

Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5630 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,29*
€ 272,30*
Frei Haus
ab € 231,50*
€ 275,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 278,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,63*
€ 281,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,53*
€ 295,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210031
ab € 18,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 33,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.