Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-52752588
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850106
EAN/GTIN:
     4029299445343
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K EBR-L 180/620-840 T

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1549 mm, Breite 185 mm, Höhe 100 mm, Schutzart IP20, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5630 lm, Bemessungsleistung 48 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,04*
€ 279,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 282,23*
Frei Haus
ab € 232,86*
€ 284,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,42*
€ 287,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,91*
€ 302,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210031
ab € 19,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.