Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52657502
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038543-00
EAN/GTIN:
     4015739385430
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Lichtmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beleuchtung
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
799 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.328,50*
€ 1.355,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.352,93*
€ 1.378,69*
Frei Haus
ab € 1.379,04*
€ 1.406,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.393,51*
€ 1.420,23*
Frei Haus
ab € 1.432,96*
€ 1.460,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,23*
€ 1.690,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,11*
€ 1.686,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,34*
€ 1.673,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,98*
€ 1.665,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,51*
€ 1.658,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200037350-00
€ 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.