Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul ws 799x99x50mm syst.unabh LEDF600-8/1-0W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F289I24
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038543-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Lichtmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Lichtmodul ws 799x99x50mm syst.unabh LEDF600-8/1-0W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Beleuchtung
Breite:
799 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
99 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Tiefe:
50 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.328,50*
€ 1.355,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.352,93*
€ 1.378,69*
Frei Haus
ab € 1.379,04*
€ 1.406,15*
Frei Haus
ab € 1.393,51*
€ 1.420,23*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.432,96*
€ 1.460,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,01*
€ 1.737,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,79*
€ 1.733,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,76*
€ 1.720,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,31*
€ 1.712,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,96*
€ 1.705,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200037350-00
€ 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.