Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52657502
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038543-00
EAN/GTIN:
     4015739385430
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Lichtmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

LED-Flächenleuchte weiß LEDF 600-8/1-0 W

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beleuchtung
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
799 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.352,98*
€ 1.512,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.372,26*
€ 1.537,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.400,17*
€ 1.566,89*
Frei Haus
ab € 1.412,90*
€ 1.581,96*
Frei Haus
ab € 1.446,12*
€ 1.624,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,89*
€ 1.864,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,01*
€ 1.840,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,09*
€ 1.758,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,25*
€ 1.710,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,17*
€ 1.666,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200037350-00
€ 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.