Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende AV WW,1Ruftast,Allmetal 351311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontblende AV WW,1Ruftast,Allmetal 351311
Frontblende AV WW,1Ruftast,Allmetal 351311
Artikel-Nr.:
     6012B-52651011
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351311
EAN/GTIN:
     8005543449349
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sprechanlagenset

Frontblende AV WW,1Ruftast,Allmetal 351311

Abdeckung mit 1 Ruftaste für Weitwinkel-Video-Lautsprechermodul Art. 351300, Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Schaltereinsätze:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, sprechanlagenset legrand, Schalterrahmen, Rahmen, Abdeckrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,90*
€ 48,38*
€ 5,46*
ab € 37,13*
€ 48,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 48,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 49,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,04*
€ 51,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.