Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtelement m.LED, klar, AC 115V 8WD4240-5AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerlichtelement m.LED, klar, AC 115V 8WD4240-5AE
Dauerlichtelement m.LED, klar, AC 115V 8WD4240-5AE
Artikel-Nr.:
     6012B-52596220
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD42405AE
EAN/GTIN:
     4011209920019
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Dauerlichtelement m.LED, klar, AC 115V 8WD4240-5AE

Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 50 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens dauerlicht led, led dauerleuchte, dauerleuchte siemens, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,49*
€ 68,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,62*
€ 69,55*
€ 5,46*
ab € 57,35*
€ 73,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 76,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,78*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD42080EH
ab € 14,02*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,30*
Zubehör
Siemens
8WD42080AA
ab € 25,49*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,24*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 50,05*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,92*
Zubehör
Siemens
8WD42080CD
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.