| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51954188 Herst.-Nr.: 59US1HXSPC5A EAN/GTIN: 4058352363942 |
| |
|
| | |
| PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXSPC5A Siteco Connect Sensor-Head, Sensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multisensor | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 95 mm | Höhe: | 65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,70* | € 69,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,04* | € 76,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,33* | € 77,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 80,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,72* | € 85,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|