Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender TM186E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender TM186E
Einweglichtschranke Sender TM186E
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-51890819
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3042006
EAN/GTIN:
     0662488420062
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67

Einweglichtschranke Sender TM186E

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Leitungslänge 2 m, max. Reichweite: 20000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,54*
€ 82,47*
€ 5,46*
ab € 68,47*
€ 86,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,75*
€ 87,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 87,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,42*
€ 89,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.