Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7A110-M0650-B-S32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7A110-M0650-B-S32
Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7A110-M0650-B-S32
Artikel-Nr.:
     6012B-51869840
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL06WY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer

Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7A110-M0650-B-S32

Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst.
Weitere Informationen:
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
20..28 V
Länge:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 450mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.089,97*
€ 1.194,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.110,07*
€ 1.205,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,85*
€ 1.434,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,29*
€ 1.428,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,01*
€ 1.383,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,57*
€ 1.352,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,07*
€ 1.320,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.