| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51864250 Herst.-Nr.: 203796 EAN/GTIN: 4050143024124 |
| |
|
| | |
| AS-I Sicherheitsmodul VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR KE3-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge, 1 sicherheitsgerichteter Relaisausgang, AS-Interface-Spezifikation: V2.1, Spannung: 21 ... 31 V DC, Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 1 | Art des Digitalausgangs: | Relais | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,60* | € 402,45* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,42* | € 403,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,77* | € 406,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 377,39* | € 415,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 376,15* | € 415,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|