Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem BTU 934M-D14-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51839717
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken

Montagesystem BTU 934M-D14-90

Geeignet für: Reflexions-Lichtschranken PRK
Vormontiert mit: Reflektor TKA 30x46
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: Blechklemmbefestigung, für Rundstange 14 mm
Befestigung, geräteseitig: Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils: klemmbar
Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel, Katzenauge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,75*
€ 33,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 33,24*
€ 5,46*
ab € 27,09*
€ 36,20*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 36,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.