|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51805354 Herst.-Nr.: 3097636 EAN/GTIN: 0662488976361 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS18EP6XLPC Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Koaxiale Optik, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, max. Reichweite: 3000 mm Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Max. Schaltabstand: | 3000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 144,75* | € 179,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 145,88* | € 180,02* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 147,61* | € 182,60* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,46* | € 187,38* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 149,57* | € 187,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|