Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 6.6A 1.5kW AC DG1-326D6EB-C20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51777618
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9701-0202
EAN/GTIN:
     4015081939664
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v

Frequenzumrichter 3phasig 230V 6.6A 1.5kW AC DG1-326D6EB-C20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 6.6 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 12 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 7.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,19*
€ 471,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 416,01*
€ 471,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 419,66*
€ 481,77*
173 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,74*
€ 509,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,62*
€ 535,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,66*
€ 525,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 33,91*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 62,10*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 351,46*
Zubehör
Eaton
744-A2612-00P
ab € 82,36*
Zubehör
Eaton
744-A2614-00P
ab € 58,85*
Zubehör
Eaton
744-A2615-00P
ab € 91,72*
Zubehör
Eaton
744-A2616-00P
ab € 60,78*
Zubehör
Eaton
744-A2618-00P
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
744-F0116-00P
ab € 64,71*
Zubehör
Eaton
730-32033-00P DXG-KEY-RMTKIT
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.