| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51758781 Herst.-Nr.: 3AUA0000023611 EAN/GTIN: 6410038785253 |
| |
|
| | |
| EMV-Filter RFI-34 EMV-Filter dienen der Reduzierung von niederfrequenten Störungen. Sofern nicht bereits im ABB Frequenzumrichter eingebaut, kann diese externe Variante nachträglich installiert werden um Grenzwerte nach EN 61800-3 einzuhalten Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | nein | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | ja | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 5 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,60* | € 210,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,14* | € 228,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,82* | € 231,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,40* | € 244,28* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,91* | € 277,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|