Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 16 Triac-Ausgänge BMXDAO1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 16 isolierte Triac-Ausgänge, 24-240 V AC
Modicon X80-E/A-Modul, 16 isolierte Triac-Ausgänge, 24-240 V AC
Artikel-Nr.:
     6012B-51678762
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDAO1615
EAN/GTIN:
     3606489485047
Suchbegriffe:
Triac
triac

Modicon X80-E/A-Modul 16 Triac-Ausgänge BMXDAO1615

Dieses digitale Triac-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 16 Ausgangskanälen und wird mit 24 bis 240 V AC versorgt. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
61 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24..240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,95*
€ 383,76*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,44*
€ 388,94*
Frei Haus
ab € 393,02*
€ 423,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 404,85*
€ 433,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,40*
€ 437,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,95*
€ 508,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW305
€ 113,63*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW505
€ 156,20*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 44,49*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.