Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51659942 Herst.-Nr.: TM3AQ2 EAN/GTIN: 3606480648960 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 2 analog A. TM3AQ2 Analoges Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 2 analoge Ausgänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 124,30* | € 143,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 129,71* | € 148,64* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 134,29* | € 154,51* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 149,01* | € 170,36* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 148,81* | € 170,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|