Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Erweiterungsmodul
>
Artikel
Analoges Ausgangsmodul, Modicon TM3, 2 Ausgänge, Spannung / Strom, Auflösung 12 Bit, Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM3AQ2
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM3AQ2
EAN/GTIN:
3606480648960
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Analoges Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 2 analoge Ausgänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 5,08mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
23.6 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausgang, Spannung:
ja
Tiefe:
70 mm
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Strom:
nein
Höhe:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM3
Weitere Suchbegriffe:
Modulare IO
,
Modulare I/O
,
Modulare EA
,
Modulare E/A
,
Modicon TM3
,
Modicon IO
,
Modicon I/O
,
Modicon EA
,
Modicon E/A
,
Modicon
,
IO-System
,
IO System
,
I/O-System
,
I/O System
,
EA-System
,
EA-Erweiterung
,
EA System
,
EA Erweiterung
,
E/A-System
,
E/A-Erweiterung
,
E/A System
,
E/A Erweiterung
,
dezentrale IO
,
dezentrale I/O
,
dezentrale EA
,
dezentrale E/A
,
analoge Ausgänge
,
analog
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageset, Modicon M221/TM3, für Einbau auf Montageplatte
Schneider Electric
TMAM2
€ 13,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.