Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel RAL7022 US220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standsockel RAL7022 US220
Standsockel RAL7022 US220
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51578709
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     US220
EAN/GTIN:
     4015153175532
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Standsockel RAL7022 US220

Sockel 200mm,Außenmaße BxHxT (mm) 590 x90 x480,Breite 2,Sockel,Schutzklasse II (Baureihe NS,PB),Schutzklasse I (Baureihe NS,EB),Schutzart: IP55 (nur in Verbindung mit Leitungseinführungsplatten und,Seitenblenden),Für Geräte bis 1600?A,Standmontage mitAußenbefestigung,Breiten: 340,590,840,1090,1340?mm,Höhe: 1890mm ohne Sockel,Tiefe: 500?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm (Türen 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig seitlich offen,Leitungseinführungsplatten nach Wahl mit metrischen Vorprägungen,Membranflansch oder Moosgummiplatte,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar mit Öffnungswinkel 180°,3 mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten inkl,Traggerüsthalter NGTU10N2*,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),* Hinweis NGTU10N2:,Traggerüsthalter sind wie folgt enthalten:,Feldbreite 1 und 2 (340mm und 590mm)-1 Satz,Feldbreite 3 und 4 (840mm und 1090mm)-2 Sätze,Feldbreite 5 (1340mm)-3 Sätze,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 298,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,83*
€ 298,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,98*
€ 300,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,60*
€ 322,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.