| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51574009 Herst.-Nr.: 3239400 EAN/GTIN: 4028177998377 |
| |
|
| | |
| Blue e+ Austrittsfilter EMV, RAL 7035 SK 3239.400 SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3239.8xx, EMV, BH 204 x 204 mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Breite: | 204 mm | Höhe: | 204 mm | Tiefe: | 45,8 mm | EMV-Ausführung: | ja | Mit Filtermatte: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,69* | € 103,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,86* | € 105,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,44* | € 105,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,94* | € 106,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,93* | € 110,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|