Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank leer 2FB, 8-reihig B28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51560645
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052074R9999
EAN/GTIN:
     4011617520740
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank

Wandschrank leer 2FB, 8-reihig B28

Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,77*
€ 327,61*
Frei Haus
ab € 274,36*
€ 333,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,73*
€ 336,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,70*
€ 354,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 297,16*
€ 361,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052442R9999
ab € 14,65*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052443R9999
ab € 16,15*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052444R9999
ab € 13,52*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 29,99*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,37*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052421R9999
ab € 18,32*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052369R9999
ab € 193,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.