Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank RAL 7035 500x400x200 Sichttür NSYS3D5420T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank RAL 7035 500x400x200 Sichttür NSYS3D5420T
Wandschrank RAL 7035 500x400x200 Sichttür NSYS3D5420T
Artikel-Nr.:
     6012B-51559115
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D5420T
EAN/GTIN:
     3606480159435
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Wandschrank RAL 7035 500x400x200 Sichttür NSYS3D5420T

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Sichttür. 500 x 400 x 200 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK08, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,65*
€ 106,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,89*
€ 106,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 109,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,24*
€ 126,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,40*
€ 128,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.