Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51559061 Herst.-Nr.: NSYMM66 EAN/GTIN: 3606480183409 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 550x550 NSYMM66 Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H600 x B600 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 135 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1. Weitere Informationen: | | Höhe: | 550 mm | Breite: | 550 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,97* | € 17,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,99* | € 17,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,14* | € 18,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 18,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,72* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|