Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"Fachboden 2HE430x30 ausziehbar DK 5501.635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012B-51553076
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501635
EAN/GTIN:
     4028177679078
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

19"Fachboden 2HE430x30 ausziehbar DK 5501.635

Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, Tiefe 300 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,08*
€ 120,14*
€ 6,78*
ab € 98,54*
€ 120,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 120,18*
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 121,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 132,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.