Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51552761 Herst.-Nr.: NSYRSWP12 EAN/GTIN: 3606480067341 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll-Rahmen SF/SM 601mm, schwenkbar NSYRSWP12 Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 601 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schwenkrahmen | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 601 mm | Breite: | 500 mm | Höhe: | 596,6 mm | Tiefe: | 601 mm | Max. Belastbarkeit: | 24 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,57* | € 269,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,67* | € 269,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,64* | € 271,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 254,57* | € 293,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 277,81* | € 318,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|