Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51552634 Herst.-Nr.: NSYRCK42 EAN/GTIN: 3606480066887 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll-Festrahmen SF/SM 2000mm NSYRCK42 Spacial SF / SM 19 Zoll Festrahmen. Für 2000mm hohe Gehäuse. 42 Einheiten von 19 Zoll. Montagezubehör für 19 Zoll-Anwendungen. Montage im Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Stahl, verzinkt. Zulässige Belastung 400 kg. Verpackungseinheit 2 Stk. Profile + Befestigungselemente. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2000 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 45 mm | Max. Belastbarkeit: | 400 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,61* | € 45,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,76* | € 45,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,38* | € 46,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 38,24* | € 49,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,06* | € 51,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|