Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 827 EP445 12L #96631750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 27,5W 2425lm 2700K
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 27,5W 2425lm 2700K
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 27,5W 2425lm 2700K
Artikel-Nr.:
     6012B-51366957
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631750
EAN/GTIN:
     9010299032973
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Abdeckung Jalousiedrehschalter

LED-Leuchte 827 EP445 12L #96631750

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 12 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,10*
€ 778,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,11*
€ 779,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 696,80*
€ 786,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,66*
€ 936,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,93*
€ 931,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,47*
€ 904,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,94*
€ 878,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,80*
€ 829,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.