Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711
Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51253211
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044711
EAN/GTIN:
     5713140020207
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
harting han-modular

Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711

Han SC Modul, Einzelmodul, mit Keramikferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: han modular, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 20,99*
€ 27,00*
2
€ 5,46*
ab € 28,915*
€ 36,785*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 29,325*
€ 37,455*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 30,9976*
€ 39,1076*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 31,6038*
€ 40,0138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,455*
€ 44,57145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,195*
€ 41,88205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,275*
€ 38,40725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,705*
€ 37,72895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,325*
€ 34,89675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,151*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.