Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig Buchse, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1737445
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044711
EAN/GTIN:
     5059039140572
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
harting han-modular
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 2
Reihe = Han SC
Anzahl der Kontakte = 4

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Befestigungsplatte siehe Best.-Nr. ; 739-7910 739-7910 (Lieferung im 2er-Pack). Han® SC Modul. Für konfigurierte LWL SC-Kabel 4-polig, polarisiert Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
2
Reihe:
Han SC
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: han modular, 1737445, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140044711, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 20,99*
€ 27,00*
2
€ 5,46*
ab € 28,915*
€ 36,785*
2
Frei Haus
ab € 29,325*
€ 37,455*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 30,9976*
€ 39,1076*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 31,6038*
€ 40,0138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,151*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.