Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 2010 LWL-Steckverbinder, SC, Polymer Optical Fibre (POF), 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8625694
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20100015217
EAN/GTIN:
     5059039150564
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
lwl steckverbinder singlemode
lwl steckverbinder
Serie = 2010
Anschlusstyp = SC
Fasergröße = 1mm
Fasertyp = Polymer Optical Fibre (POF)

LWL-SC-Module und SC-Steckverbinder HAN® 4 A, Harting. LWL-SC-Module Han® 4 A aus Polycarbonat RAL 7032 (hellgrau) zur Aufnahme von 4 LWL-SC-Steckverbindern. Bestellnummer ; 841-2063 841-2063 ist ein Stifteinsatz, und Bestellnummer ; 841-2066 841-2066 ist ein Buchseneinsatz mit der zentrierten Aderendhülsen. Weitere Informationen zu SC-Kontakten: Bestellnummer ; 843-8765 843-8765 ist ein SC-Steckverbinder für GI-Faser-Keramikhülsen mit 50/125 μm oder 62,5/125 μm Bestellnummer ; 862-5698 862-5698 ist ein SC-Steckverbinder für Singlemode-Faser mit 9/125 μm Bestellnummer ; 862-5694 862-5694 ist ein SC-Steckverbinder mit Schnellmontage-Verfahren für 1-mm-POF Bestellnummer ; 862-5691 862-5691 ist ein SC-Steckverbinder mit Crimpverfahren für 1-mm-POF
Weitere Informationen:
Serie:
2010
Anschlusstyp:
SC
Fasergröße:
1mm
Fasertyp:
Polymer Optical Fibre (POF)
Weitere Suchbegriffe: 8625694, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, HARTING, 20100015217, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 9,9262*
€ 14,0062*
1
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,07*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 10,2323*
€ 14,4423*
1
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 15,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,48*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
20102305211
ab € 24,6707*
Ähnlich
Harting
20101255211
ab € 6,14*
Ähnlich
Harting
20100015211
ab € 8,8455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.