Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51205396 Herst.-Nr.: 18423 EAN/GTIN: 4015394192718 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Leergehäuse 18423 MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart: IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse 1.4301 geschliffen K240 700x530x350 mm (HxBxT) 2 x Leitungseinfuehrungstuellen unten, geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-49 mm 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten 1 x Messing-Verschlussschraube M20 unten Fronttuere mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarerem Leitungsauslass fuer Leitungsdurchmesser bis 50 mm Ohne Montageplatte inklusive 1 Wandlaschenset Bestell-Nr. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.490,53* | € 2.623,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.490,81* | € 2.624,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.443,08* | € 2.643,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.524,03* | € 2.648,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.529,95* | € 2.651,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|