| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51166896 Herst.-Nr.: 620WL56EB EAN/GTIN: 4015609292738 |
| |
|
| | |
| Standsäulenzubehör Masthalter (681-689) 620WL56EB WALTHER Masthalter aus gebürstetem Edelstahl für die Gehäuseserie 680 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,31* | € 18,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,40* | € 19,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,11* | € 21,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,92* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|