| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51159876 Herst.-Nr.: AJ169304 EAN/GTIN: 4015609267309 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 AJ169304 WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 2-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,59* | € 638,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 557,31* | € 638,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,68* | € 644,27* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,93* | € 656,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 586,11* | € 672,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|