Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 AJ169304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 AJ169304
Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 AJ169304
Artikel-Nr.:
     3517A-51159876
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AJ169304
EAN/GTIN:
     4015609267309
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 AJ169304

WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
und Verriegelung
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: walther cee anbaudose 63a, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 553,96*
€ 640,87*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 553,27*
€ 641,44*
Frei Haus
ab € 558,45*
€ 647,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,97*
€ 659,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 586,43*
€ 675,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,87*
€ 762,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.