Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte A16 f. Sub-Min 50pol 1f 700683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte A16 f. Sub-Min 50pol 1f 700683
Adapterplatte A16 f. Sub-Min 50pol 1f 700683
Artikel-Nr.:
     6012B-51157219
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700683
EAN/GTIN:
     4015609026326
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Adapterplatte A16 f. Sub-Min 50pol 1f 700683

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 1fach 50pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe A16
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Länge:
73 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 7,38*
1
€ 5,46*
ab € 5,68*
€ 8,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,74*
€ 8,20*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,44*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.