| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472078 Herst.-Nr.: 700683 EAN/GTIN: 4015609026326 |
| |
|
| | |
| Breite 23mm, Länge 73mm, Form der Aussparung D-Sub, Anzahl der Aussparungen 1, Werkstoff der Adapterplatte Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP65, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte A16, Industrie Steckverbinder, Procon, Procon 16, Procon A, Sub-Miniatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,69* | € 8,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,75* | € 8,28* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,76* | € 8,30* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,30* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|