| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-420113 Herst.-Nr.: 700683 EAN/GTIN: 4015609026326 |
| |
|
| | |
| Walther Werke Adapterplatte A16 f. Sub-Min 50pol 1f 700683 Länge 73mm, Breite 23mm, Form der Aussparung D-Sub, Anzahl der Aussparungen 1, Werkstoff der Adapterplatte Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP65, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Adapterplatte A16 für Kontakteinsätze Sub-Min 1fach 50pol. Weitere Informationen: | | Länge: | 73 mm | Breite: | 23 mm | Form der Aussparung: | D-Sub | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte, Flansch, Montageplatte, Procon 16, Procon A |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,69* | € 8,20* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,75* | € 8,28* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,76* | € 8,30* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,30* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|