Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719724
Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719724
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51151747
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P719724
EAN/GTIN:
     4015609611126
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Flachkabel
tüllengehäuse walther

Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719724

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81mm
für Flachleitung
mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 37,41*
€ 43,53*
1
€ 5,46*
ab € 37,31*
€ 48,98*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 43,26*
€ 49,55*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,95*
€ 49,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 38,26*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.