Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Gateway SpaceLogicKNX BMS LSS100300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway
SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway
Artikel-Nr.:
     6012B-51079314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LSS100300
EAN/GTIN:
     3606482215856
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Erweiterungsmodul (Router)
EIB-Gateway

IP-Gateway SpaceLogicKNX BMS LSS100300

Das SpaceLogic KNX BMS IP Gateway ist ein bidirektionales Multifunktionsgerät, das die Integration von KNX-Installationen mit Geräten der Gebäudeautomation ermöglicht. Die Hauptkommunikationsschnittstelle ist KNX TP und IP mit Unterstützung des BACnet-Protokolls. Es sind drei Komponenten in einem Gerät vereint: KNX IP-Router (max. 500 Objekte), KNX IP-Schnittstelle und DPSU-Drossel-Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
KNX IP
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KNX-Gateway, eib schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,90*
€ 671,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 615,22*
€ 671,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 624,84*
€ 678,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 621,59*
€ 687,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 635,02*
€ 691,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,08*
€ 806,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,73*
€ 800,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.