Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway
SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway
Artikel-Nr.:
     C7775-LSS100300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LSS100300
EAN/GTIN:
     3606482215856
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Erweiterungsmodul (Router)
EIB-Gateway
Das SpaceLogic KNX BMS IP Gateway ist ein bidirektionales Multifunktionsgerät, das die Integration von KNX-Installationen mit Geräten der Gebäudeautomation ermöglicht. Die Hauptkommunikationsschnittstelle ist KNX TP und IP mit Unterstützung des BACnet-Protokolls. Es sind drei Komponenten in einem Gerät vereint: KNX IP-Router (max. 500 Objekte), KNX IP-Schnittstelle und DPSU-Drossel-Stromversorgung. Das Gateway ermöglicht es professionellen Installateuren, KNX-Installationen dank einer Kombination von Funktionen kosten- und zeiteffizienter zu installieren. Die Konfiguration und Inbetriebnahme ist dank der eingebetteten Anwendung, die den Prozess vereinfacht, einfach und schnell. Die Architektur kann einfacher sein, da die Verwendung von IP-Routern und KNX-Stromversorgungen unter Berücksichtigung bestimmter Parameter nicht mehr notwendig ist. Das Gateway ist für kommerzielle Installationen konzipiert und von BTL als anwendungsspezifischer Controller (B-ASC) zertifiziert, was eine 100%ige Kompatibilität gewährleistet. Gleichzeitig garantiert es eine nahtlose Integration mit jedem BACnet-Gerät.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Providerabhängig:
nein
Protokoll:
TCP/IP
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Leistungsaufnahme:
2 W
IR-Schnittstelle:
nein
Betriebsspannung:
24 V | 24.0 V
Spannungsart:
DC
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Visualisierung:
nein
Web-Server:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Updatefähig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: KNX-Gateway, eib schnittstelle, USB-C Kabel, USB-A zu USB-C, USB-A Kabel, USB Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 617,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,31*
€ 734,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,52*
€ 733,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,61*
€ 731,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.