Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825
SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825
Artikel-Nr.:
     6012B-51078217
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050B0002
EAN/GTIN:
     6955891819566
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825

Frei konfigurierbares 10-Zoll Touchpanel, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, touch display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 949,54*
€ 1.017,62*
1
Frei Haus
ab € 947,60*
€ 1.036,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 956,08*
€ 1.047,39*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 995,19*
€ 1.092,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.125,81*
€ 1.231,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,39*
€ 1.246,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,00*
€ 1.222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,02*
€ 1.191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,08*
€ 1.137,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6226/T
€ 25,77*
Zubehör
Busch-Jaeger
8300-0-0046
€ 169,14*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006136A0211
€ 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.