Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825
SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825
Artikel-Nr.:
     3517A-51078217
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050B0002
EAN/GTIN:
     6955891819566
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

SmartTouch 10 schwarz/Graphit ST/U10.2.11-825

Frei programmierbares Touchpanel mit 10-Zoll-IPS-Bildschirm und einer Auflösung von 1280*800, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint. Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems sowie die vollständig integrierten Funktionen von ABB Welcome®.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, eib bedientableau, Bedientableau, Meldetableau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 996,14*
€ 1.086,47*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 996,75*
€ 1.087,01*
Frei Haus
ab € 1.003,89*
€ 1.097,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.168,58*
€ 1.274,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,47*
€ 1.292,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,61*
€ 1.281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,30*
€ 1.246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,34*
€ 1.220,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,14*
€ 1.185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0720
ab € 18,62*
Zubehör
Busch-Jaeger
8300-0-0046
ab € 141,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006136A0211
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.