Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor 4-fach HmIPW-DRBL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor 4-fach HmIPW-DRBL4
Jalousieaktor 4-fach HmIPW-DRBL4
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6012B-51076661
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     152431A0
EAN/GTIN:
     4047976524310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor eq3
jalousieaktor

Jalousieaktor 4-fach HmIPW-DRBL4

Der Homematic IP Wired Jalousieaktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und steuert angeschlossene Jalousien, Rollläden und Markisen über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle. Bei der Steuerung von Jalousien lassen sich die Behanghöhe und die Lamellenwinkel flexibel einstellen. An jeden Kanal lässt sich eine Motorlast von bis zu 500 W anschließen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 168,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 175,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.